Siemens IBT - ServoM Linéa. 500N 20mm MOD 24V 30s - SAX61P03/MO

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM Linéa. 500N 20mm MOD 24V 30s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de course - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

  • convient pour accessoire d’air - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625009267

Réf. Sonepar

05669500926

Réf. Fournisseur

SAX61P03/MO

Réf. Commerciale

Siemens IBT

longueur de course:

20 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

autre

bus de communication:

RS-485

protocole de communication:

modbus

consommation d'énergie en fonctionnement:

5 W

consommation d'énergie au repos:

2.2 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Oui

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

30 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

500 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

8 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

5...5 °C

hauteur:

242 mm

largeur:

124 mm

profondeur:

150 mm

antidéflagration:

Non

ServoM Linéa. 500N 20mm MOD 24V 30s