Siemens IBT - ServoM Linéa. 800N 20mm MOD 24V 30s - SAX61.03/MO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - autre
longueur de course - 20 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914113054
Réf. Sonepar
05669411305
Réf. Fournisseur
SAX61.03/MO
Réf. Commerciale
Siemens IBT
signal de commande:
autre
longueur de course:
20 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
autre
protocole de communication:
modbus
consommation d'énergie en fonctionnement:
3.75 W
consommation d'énergie au repos:
2.2 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Oui
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
lié à une marque
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NON Normalement ouvert
reconnaissance automatique de course:
Oui
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
connexion bus
contacts auxiliaires en option:
Oui
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
30 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
800 N
course à réglage automatique:
Oui
avec fonction de sûreté:
Non
énergie élec. max. accumulée:
8.7 VA
humidité relative tolérée:
5...5 %
température ambiante:
-5...-5 °C
hauteur:
150 mm
largeur:
124 mm
profondeur:
242 mm
antidéflagration:
Non