Siemens IBT - ServoM Linéaire 1100N 20 40mm 3pts NO - SQV91P30

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM Linéaire 1100N 20 40mm 3pts NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • longueur de course - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625020187

Réf. Sonepar

05669003107

Réf. Fournisseur

SQV91P30

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de commande:

trois points

longueur de course:

40 mm

indice de protection (IP):

IP66

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

consommation d'énergie en fonctionnement:

7.5 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

lié à une marque

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Oui

hors tension fermé:

Oui

type de fonction de sécurité:

ressort

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NC normalement fermé

reconnaissance automatique de course:

Oui

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Oui

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

40 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

1100 N

course à réglage automatique:

Oui

avec fonction de sûreté:

Oui

énergie élec. max. accumulée:

20 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

0...0 °C

hauteur:

230 mm

largeur:

289 mm

profondeur:

149 mm

antidéflagration:

Non

ServoM Linéaire 1100N 20 40mm 3pts NO