Siemens IBT - ServoM Linéaire 200N 15mm 3pts 230V 30s - SAY31P03

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM Linéaire 200N 15mm 3pts 230V 30s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • longueur de course - 15 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914107206

Réf. Sonepar

05669410720

Réf. Fournisseur

SAY31P03

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de commande:

trois points

longueur de course:

15 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

230 V CA

consommation d'énergie en fonctionnement:

3.5 W

consommation d'énergie au repos:

1.3 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

lié à une marque

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NON Normalement ouvert

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Oui

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

30 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

200 N

course à réglage automatique:

Oui

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

6 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

5...5 °C

hauteur:

124 mm

largeur:

238 mm

profondeur:

150 mm

antidéflagration:

Non

ServoM Linéaire 200N 15mm 3pts 230V 30s