Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens IBT - ServoM Rot. 10Nm 3pts 230V 30s VFW41..U - SAL31.03T10/F05

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM Rot. 10Nm 3pts 230V 30s VFW41..U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • couple - 10 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625018429

Réf. Sonepar

05669501842

Réf. Fournisseur

SAL31.03T10/F05

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de commande:

trois points

couple:

10 Nm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

230 V CA

protocole de communication:

sans

consommation d'énergie en fonctionnement:

3.7 W

consommation d'énergie au repos:

1.3 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NON Normalement ouvert

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

30 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

5.5 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-15...-15 °C

hauteur:

124 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

153 mm

antidéflagration:

Non

ServoM Rot. 10Nm 3pts 230V 30s VFW41..U