Siemens IBT - Servomoteur rad. Zigbee Connected Home - SSA911.02ZB

CopieCopie
Siemens IBT - Servomoteur rad. Zigbee Connected Home

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

  • convient pour accessoire d’air - Non

  • tension du secteur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625024307

Réf. Sonepar

05669502430

Réf. Fournisseur

SSA911.02ZB

Marque

Siemens IBT

indice de protection (IP):

IP20

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

autre

protocole de communication:

autre

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

90 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

humidité relative tolérée:

5...85 %

température ambiante:

0...55 °C

hauteur:

67 mm

largeur:

62 mm

profondeur:

81 mm

antidéflagration:

Non

Servomoteur rad. Zigbee Connected Home