Siemens IBT - ServoMoteur Rotat. 10Nm 4..20mA 24V 30s - SAL61.03T10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - 0-10 V
couple - 10 Nm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914069269
Réf. Sonepar
05669002034
Réf. Fournisseur
SAL61.03T10
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
0-10 V
couple:
10 Nm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
autre
consommation d'énergie en fonctionnement:
3.25 W
consommation d'énergie au repos:
1.8 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
lié à une marque
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NON Normalement ouvert
reconnaissance automatique de course:
Oui
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
0-10 V
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
30 s
contact de commutation hors tension:
Non
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
avec fonction de sûreté:
Non
énergie élec. max. accumulée:
7.5 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
-15...-15 °C
hauteur:
124 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
153 mm
antidéflagration:
Non


