Siemens IBT - Solar protection actuator 2 x DC 24 V, 6 A - RL 524D23

CopieCopie
Siemens IBT - Solar protection actuator 2 x DC 24 V, 6 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 2

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • nombre d'entrées - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625017484

Réf. Sonepar

05669501748

Réf. Fournisseur

RL 524D23

Réf. Commerciale

Siemens IBT

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de store vénitien:

2

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

Solar protection actuator 2 x DC 24 V, 6 A