Siemens IBT - Sonde comb. amb. 0..10V- LCD IP65 certif - QFA4160D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - pièce
plage de mesure de la température - 0...0 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air - 0...0 %
avec matériau de fixation - Non
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914053770
Réf. Sonepar
05669001425
Réf. Fournisseur
QFA4160D
Réf. Commerciale
Siemens IBT
lieu d'utilisation:
pièce
plage de mesure de la température:
0...0 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air:
0...0 %
avec matériau de fixation:
Non
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Non
fixation du couvercle:
vissé
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Non
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Oui
câble fixe sur capteur:
Non
longueur du capteur:
84 mm
élément de capteur de diamètre:
15 mm
mesure de température active:
Oui
mesure passive de la température:
Non
mesure de la température moyenne:
Oui
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Oui
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Oui
mesure de l'enthalpie:
Oui
mesure du point de rosée:
Oui
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
PT1000
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Oui
type d'écran:
LCD sans rétro-éclairage
type d'alimentation électrique:
câble d’alimentation
finition du raccordement électrique:
bloc terminal
tension d'alimentation assignée DC:
13.5...13.5 V
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
2
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:
2
humidité ambiante max. (sans condensation):
100 %
température ambiante:
-40...70 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
autre
hauteur boîtier:
144 mm
largeur boîtier:
80 mm
profondeur boîtier:
39 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non