Siemens IBT - Sonde combinée amb. 0..10V- IP65 certif. - QFA4160

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde combinée amb. 0..10V- IP65 certif.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • lieu d'utilisation - pièce

  • plage de mesure de la température - 0...0 °C

  • plage de mesure de l'humidité relative de l'air - 0...0 %

  • avec matériau de fixation - Non

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625020033

Réf. Sonepar

05669001424

Réf. Fournisseur

QFA4160

Réf. Commerciale

Siemens IBT

lieu d'utilisation:

pièce

plage de mesure de la température:

0...0 °C

plage de mesure de l'humidité relative de l'air:

0...0 %

avec matériau de fixation:

Non

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

montage de tube possible:

Non

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Non

avec boîtier:

Non

fixation du couvercle:

vissé

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Non

élément de capteur à l'extérieur du boîtier:

Oui

câble fixe sur capteur:

Non

longueur du capteur:

84 mm

élément de capteur de diamètre:

15 mm

mesure de température active:

Oui

mesure passive de la température:

Non

mesure de la température moyenne:

Oui

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Oui

mesure de l'enthalpie:

Oui

mesure du point de rosée:

Oui

mesure des particules (PM):

Non

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

PT1000

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'alimentation électrique:

câble d’alimentation

finition du raccordement électrique:

bloc terminal

tension d'alimentation assignée CA:

19.2...28.8 V

tension d'alimentation assignée DC:

13.5...13.5 V

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

nombre de signaux de sortie:

2

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:

2

humidité ambiante max. (sans condensation):

100 %

température ambiante:

-40...70 °C

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

autre

hauteur boîtier:

144 mm

largeur boîtier:

80 mm

profondeur boîtier:

39 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Sonde combinée amb. 0..10V- IP65 certif.