Siemens IBT - Sonde combinée gaine 4..20mA IP54 - QFM2171

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde combinée gaine 4..20mA IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • lieu d'utilisation - conduit

  • plage de mesure de la température - 0...0 °C

  • plage de mesure de l'humidité relative de l'air - 30...30 %

  • avec matériau de fixation - Oui

  • montage mural - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515617938

Réf. Sonepar

05669001432

Réf. Fournisseur

QFM2171

Réf. Commerciale

Siemens IBT

lieu d'utilisation:

conduit

plage de mesure de la température:

0...0 °C

plage de mesure de l'humidité relative de l'air:

30...30 %

avec matériau de fixation:

Oui

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Oui

montage de tube possible:

Non

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Non

avec boîtier:

Oui

fixation du couvercle:

encliqueté

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Non

élément de capteur à l'extérieur du boîtier:

Oui

câble fixe sur capteur:

Non

longueur du capteur:

183 mm

longueur d'enfichage:

154 mm

élément de capteur de diamètre:

15 mm

mesure de température active:

Oui

mesure passive de la température:

Non

mesure de la température moyenne:

Oui

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Oui

mesure de l'enthalpie:

Oui

mesure des particules (PM):

Non

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'écran:

autre

type d'alimentation électrique:

câble d’alimentation

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation assignée CA:

13.5...13.5 V

tension d'alimentation assignée DC:

13.5...35 V

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

nombre de signaux de sortie:

2

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:

2

humidité ambiante max. (sans condensation):

95 %

température ambiante:

-15...60 °C

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP54

hauteur boîtier:

88 mm

largeur boîtier:

80 mm

profondeur boîtier:

39 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Sonde combinée gaine 4..20mA IP54