Siemens IBT - Sonde de température de sol CTN3k 4m - QAP1030/UFH

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde de température de sol CTN3k 4m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la température - -20...-20 °C

  • avec boîtier - Non

  • câble fixe sur capteur - Oui

  • longueur du câble - 4 m

  • matériau élément - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914097415

Réf. Sonepar

05669002299

Réf. Fournisseur

QAP1030/UFH

Réf. Commerciale

Siemens IBT

plage de mesure de la température:

-20...-20 °C

avec boîtier:

Non

câble fixe sur capteur:

Oui

longueur du câble:

4 m

matériau élément:

autre

mesure passive de la température:

Oui

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

autre

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

nombre de signaux de sortie:

0

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP65

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Sonde de température de sol CTN3k 4m