Siemens IBT - Sonde hygrométrie gaine 0..10V- IP54 - QFM2100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - conduit
plage de mesure de la température - -15...60 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air - 30...30 %
avec matériau de fixation - Oui
montage mural - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914093226
Réf. Sonepar
05669001428
Réf. Fournisseur
QFM2100
Réf. Commerciale
Siemens IBT
lieu d'utilisation:
conduit
plage de mesure de la température:
-15...60 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air:
30...30 %
avec matériau de fixation:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Oui
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
fixation du couvercle:
encliqueté
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Non
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Oui
câble fixe sur capteur:
Non
longueur du capteur:
183 mm
longueur d'enfichage:
154 mm
élément de capteur de diamètre:
15 mm
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Non
mesure de la température moyenne:
Oui
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Oui
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Oui
mesure de l'enthalpie:
Oui
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
câble d’alimentation
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation assignée CA:
19.2...28.8 V
tension d'alimentation assignée DC:
13.5...13.5 V
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
1
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:
1
humidité ambiante max. (sans condensation):
95 %
température ambiante:
-15...60 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP54
hauteur boîtier:
88 mm
largeur boîtier:
80 mm
profondeur boîtier:
39 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


