Siemens IBT - Sonde pression diff. 0-10V 0 2500 Pa - QBM3020-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de sortie - 0-10 V
tension d'alimentation - 24 V
plage de mesure - 0...0 Pa
indice de protection (IP) - IP54
pression d’alimentation - 0 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914094056
Réf. Sonepar
05669409405
Réf. Fournisseur
QBM3020-25
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
0-10 V
tension d'alimentation:
24 V
plage de mesure:
0...0 Pa
indice de protection (IP):
IP54
pression d’alimentation:
0 bar
surpression maximale:
10 kPa
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Non
adapté aux gaz:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Non
adapté à l'huile:
Non
convient au glycol:
Non
convient pour la vapeur:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
dimension du filetage:
autre
raccordement:
cannelé
élément de mesure:
membrane
hauteur:
86 mm
largeur:
101 mm
profondeur:
49 mm
température moyenne (permanente):
-15...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
QBM3020-25Pour une utilisation avec de l'air ou des gaz non agressifs, pour une précision extrêmement exigeante et des exigences élevées. Avec élément de détection à membrane.Disponible avec une caractéristique de pression lin...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


