Siemens IBT - Sonde pression diff. 0-10V 0 500 Pa - QBM3020-5D

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde pression diff. 0-10V 0 500 Pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 0-10 V

  • tension d'alimentation - 24 V

  • plage de mesure - 0...0 Pa

  • indice de protection (IP) - IP54

  • pression d’alimentation - 0 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914094087

Réf. Sonepar

05669409408

Réf. Fournisseur

QBM3020-5D

Marque

Siemens IBT

signal de sortie:

0-10 V

tension d'alimentation:

24 V

plage de mesure:

0...0 Pa

indice de protection (IP):

IP54

pression d’alimentation:

0 bar

surpression maximale:

10 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Non

adapté aux gaz:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Non

adapté à l'huile:

Non

convient au glycol:

Non

convient pour la vapeur:

Non

lisible:

Oui

avec affichage:

Oui

antidéflagration:

Non

dimension du filetage:

6 mm

raccordement:

cannelé

élément de mesure:

membrane

hauteur:

86 mm

largeur:

101 mm

profondeur:

49 mm

température moyenne (permanente):

-15...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Sonde pression diff. 0-10V 0 500 Pa