Siemens IBT - Sonde pression diff. 0..10V PN10 0,1 bar - QBE63-DP01

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde pression diff. 0..10V PN10 0,1 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 0-10 V

  • tension d'alimentation - 24 V

  • plage de mesure - 0...0 Pa

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pression d’alimentation - 10 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625019969

Réf. Sonepar

05669001404

Réf. Fournisseur

QBE63-DP01

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de sortie:

0-10 V

tension d'alimentation:

24 V

plage de mesure:

0...0 Pa

indice de protection (IP):

IP65

pression d’alimentation:

10 bar

surpression maximale:

1000 kPa

adapté à l'air:

Non

convient pour l'eau:

Non

adapté aux gaz:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Non

adapté à l'huile:

Oui

convient au glycol:

Oui

convient pour la vapeur:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

dimension du filetage:

1/8 pouce

raccordement:

filetage femelle, métrique

élément de mesure:

membrane

hauteur:

65 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

94 mm

température moyenne (permanente):

-10...80 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Sonde pression diff. 0..10V PN10 0,1 bar