Siemens IBT - Sonde pression diff. 0..10V PN20 1 bar - QBE63-DP1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - 0-10 V
tension d'alimentation - 24 V
plage de mesure - 0...0 Pa
indice de protection (IP) - IP65
pression d’alimentation - 20 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625019990
Réf. Sonepar
05669001407
Réf. Fournisseur
QBE63-DP1
Réf. Commerciale
Siemens IBT
signal de sortie:
0-10 V
tension d'alimentation:
24 V
plage de mesure:
0...0 Pa
indice de protection (IP):
IP65
pression d’alimentation:
20 bar
surpression maximale:
2000 kPa
adapté à l'air:
Non
convient pour l'eau:
Non
adapté aux gaz:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Non
adapté à l'huile:
Oui
convient au glycol:
Oui
convient pour la vapeur:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
dimension du filetage:
1/8 pouce
raccordement:
filetage femelle, métrique
élément de mesure:
membrane
hauteur:
65 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
94 mm
température moyenne (permanente):
-10...80 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique