Siemens IBT - Sonde pression diff. 4-20mA 0 1000 Pa - QBM3120-10

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde pression diff. 4-20mA 0 1000 Pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • tension d'alimentation - 33 V

  • plage de mesure - 0...0 Pa

  • indice de protection (IP) - IP54

  • surpression maximale - 10 kPa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914114549

Réf. Sonepar

05669411454

Réf. Fournisseur

QBM3120-10

Marque

Siemens IBT

signal de sortie:

4-20 mA

tension d'alimentation:

33 V

plage de mesure:

0...0 Pa

indice de protection (IP):

IP54

surpression maximale:

10 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Non

adapté aux gaz:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Non

adapté à l'huile:

Non

convient au glycol:

Non

convient pour la vapeur:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

dimension du filetage:

6 mm

raccordement:

cannelé

élément de mesure:

membrane

hauteur:

86 mm

largeur:

101 mm

profondeur:

49 mm

température moyenne (permanente):

0...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Sonde pression diff. 4-20mA 0 1000 Pa