Siemens IBT - Sonde pression diff. 4-20mA 0 500 Pa - QBM3120-5D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - 4-20 mA
tension d'alimentation - 33 V
plage de mesure - 0...0 Pa
indice de protection (IP) - IP54
surpression maximale - 10 kPa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914114587
Réf. Sonepar
05669411458
Réf. Fournisseur
QBM3120-5D
Réf. Commerciale
Siemens IBT
signal de sortie:
4-20 mA
tension d'alimentation:
33 V
plage de mesure:
0...0 Pa
indice de protection (IP):
IP54
surpression maximale:
10 kPa
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Non
adapté aux gaz:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Non
adapté à l'huile:
Non
convient au glycol:
Non
convient pour la vapeur:
Non
lisible:
Oui
avec affichage:
Oui
antidéflagration:
Non
dimension du filetage:
6 mm
raccordement:
cannelé
élément de mesure:
membrane
hauteur:
86 mm
largeur:
101 mm
profondeur:
49 mm
température moyenne (permanente):
0...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique