Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens IBT - Sonde pression diff. 4..20mA PN25 2,5bar - QBE3100-D2.5

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde pression diff. 4..20mA PN25 2,5bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • tension d'alimentation - 33 V

  • plage de mesure - 0...0 Pa

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pression d’alimentation - 25 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914082510

Réf. Sonepar

05669002257

Réf. Fournisseur

QBE3100-D2.5

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de sortie:

4-20 mA

tension d'alimentation:

33 V

plage de mesure:

0...0 Pa

indice de protection (IP):

IP65

pression d’alimentation:

25 bar

surpression maximale:

5000 kPa

adapté à l'air:

Non

convient pour l'eau:

Non

adapté aux gaz:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Non

adapté à l'huile:

Oui

convient au glycol:

Oui

convient pour la vapeur:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

dimension du filetage:

1/8 pouce

raccordement:

filetage femelle, métrique

élément de mesure:

membrane

hauteur:

143 mm

largeur:

67 mm

profondeur:

40 mm

température moyenne (permanente):

-15...80 °C

matériau du boîtier/corps:

aluminium

Sonde pression diff. 4..20mA PN25 2,5bar