Siemens IBT - Sonde pression diff. modbus 0 1250 Pa - QBM3700-13/MO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - 0-10 V
plage de mesure - 0...0 Pa
tension d'alimentation - 24 V
avec capteur de température - Non
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625009168
Réf. Sonepar
05669500916
Réf. Fournisseur
QBM3700-13/MO
Réf. Commerciale
Siemens IBT
signal de sortie:
0-10 V
plage de mesure:
0...0 Pa
tension d'alimentation:
24 V
avec capteur de température:
Non
indice de protection (IP):
IP54
antidéflagration:
Non
dimension du filetage:
autre
hauteur:
81.9 mm
largeur:
146 mm
profondeur:
60 mm