Siemens IBT - Sonde pression diff. modbus 0 500 Pa - QBM3700-5/MO

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde pression diff. modbus 0 500 Pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 0-10 V

  • plage de mesure - 0...0 Pa

  • tension d'alimentation - 24 V

  • avec capteur de température - Non

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625009144

Réf. Sonepar

05669500914

Réf. Fournisseur

QBM3700-5/MO

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de sortie:

0-10 V

plage de mesure:

0...0 Pa

tension d'alimentation:

24 V

avec capteur de température:

Non

indice de protection (IP):

IP54

antidéflagration:

Non

dimension du filetage:

autre

hauteur:

81.9 mm

largeur:

146 mm

profondeur:

60 mm

Sonde pression diff. modbus 0 500 Pa