Siemens IBT - Sonde pression fluide frigo. -1.. 24bar - QBE2104-P25U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - 4-20 mA
raccordement électrique - autre
plage de mesure - -100...-100 Pa
tension d'alimentation - 33 V
classe de précision - 0.3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914100177
Réf. Sonepar
05669410017
Réf. Fournisseur
QBE2104-P25U
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
4-20 mA
raccordement électrique:
autre
plage de mesure:
-100...-100 Pa
tension d'alimentation:
33 V
classe de précision:
0.3
avec capteur de température:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
surpression maximale:
7200 kPa
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
convient au glycol:
Oui
adapté à l'huile:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Oui
convient pour la vapeur:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
antidéflagration:
Non
raccordement:
filetage femelle, métrique
dimension du filetage:
1/2 pouce
élément de mesure:
piézo
hauteur:
24 mm
largeur:
24 mm
profondeur:
68 mm
longueur du câble:
1.5 m
température moyenne (permanente):
-40...135 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable


