Siemens IBT - Sonde pression fluide frigo. -1.. 9 bar - QBE2104-P10U

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde pression fluide frigo. -1.. 9 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • raccordement électrique - autre

  • plage de mesure - -100...-100 Pa

  • tension d'alimentation - 33 V

  • classe de précision - 0.3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914100160

Réf. Sonepar

05669410016

Réf. Fournisseur

QBE2104-P10U

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de sortie:

4-20 mA

raccordement électrique:

autre

plage de mesure:

-100...-100 Pa

tension d'alimentation:

33 V

classe de précision:

0.3

avec capteur de température:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

surpression maximale:

2700 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

antidéflagration:

Non

raccordement:

filetage femelle, métrique

dimension du filetage:

1/2 pouce

élément de mesure:

piézo

hauteur:

24 mm

largeur:

24 mm

profondeur:

68 mm

longueur du câble:

1.5 m

température moyenne (permanente):

-40...135 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Sonde pression fluide frigo. -1.. 9 bar