Siemens IBT - Sonde pression fluides gaz 0..10V 1 bar - QBE2003-P1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - 0-10 V
raccordement électrique - presse-étoupe
plage de mesure - 0...0 Pa
tension d'alimentation - 24 V
classe de précision - 0.3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914099402
Réf. Sonepar
05669409940
Réf. Fournisseur
QBE2003-P1
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
0-10 V
raccordement électrique:
presse-étoupe
plage de mesure:
0...0 Pa
tension d'alimentation:
24 V
classe de précision:
0.3
avec capteur de température:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
surpression maximale:
300 kPa
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
convient au glycol:
Oui
adapté à l'huile:
Non
convient pour de l’ammoniac:
Non
convient pour la vapeur:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
antidéflagration:
Non
raccordement:
filetage mâle, métrique
dimension du filetage:
1/2 pouce
élément de mesure:
piézo
hauteur:
101 mm
largeur:
32 mm
profondeur:
52 mm
température moyenne (permanente):
-15...125 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable


