Siemens IBT - Sonde pression fluides gaz 0..10V 40 bar - QBE2003-P40

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde pression fluides gaz 0..10V 40 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 0-10 V

  • raccordement électrique - presse-étoupe

  • plage de mesure - 0...0 Pa

  • tension d'alimentation - 24 V

  • classe de précision - 0.3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914099488

Réf. Sonepar

05669409948

Réf. Fournisseur

QBE2003-P40

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de sortie:

0-10 V

raccordement électrique:

presse-étoupe

plage de mesure:

0...0 Pa

tension d'alimentation:

24 V

classe de précision:

0.3

avec capteur de température:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

surpression maximale:

10000 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Non

convient pour de l’ammoniac:

Non

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

antidéflagration:

Non

raccordement:

filetage mâle, métrique

dimension du filetage:

1/2 pouce

élément de mesure:

piézo

hauteur:

101 mm

largeur:

32 mm

profondeur:

52 mm

température moyenne (permanente):

-15...125 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Sonde pression fluides gaz 0..10V 40 bar