Siemens IBT - Sonde pression fluides gaz 4..20mA 1.6 b - QBE2103-P1.6

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde pression fluides gaz 4..20mA 1.6 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • raccordement électrique - presse-étoupe

  • plage de mesure - 0...0 Pa

  • tension d'alimentation - 33 V

  • classe de précision - 0.3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914099518

Réf. Sonepar

05669409951

Réf. Fournisseur

QBE2103-P1.6

Marque

Siemens IBT

signal de sortie:

4-20 mA

raccordement électrique:

presse-étoupe

plage de mesure:

0...0 Pa

tension d'alimentation:

33 V

classe de précision:

0.3

avec capteur de température:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

surpression maximale:

480 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Non

convient pour de l’ammoniac:

Non

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

antidéflagration:

Non

raccordement:

filetage mâle, métrique

dimension du filetage:

1/2 pouce

élément de mesure:

piézo

hauteur:

101 mm

largeur:

32 mm

profondeur:

52 mm

température moyenne (permanente):

-15...125 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Sonde pression fluides gaz 4..20mA 1.6 b