Siemens IBT - Sonde qualité air ambiance CO2 IP30 - QPA2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - pièce
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
convient pour montage dans conduit d’aération - Non
montage de tube possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914084750
Réf. Sonepar
05669001443
Réf. Fournisseur
QPA2000
Marque
Siemens IBT
lieu d'utilisation:
pièce
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
fixation du couvercle:
encliqueté
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Oui
câble fixe sur capteur:
Non
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Non
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Oui
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
plage de mesure du CO2:
0...0 ppm
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
câble d’alimentation
finition du raccordement électrique:
bloc terminal
tension d'alimentation assignée CA:
24...24 V
tension d'alimentation assignée DC:
15...15 V
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
0
humidité ambiante max. (sans condensation):
95 %
température ambiante:
0...0 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur boîtier:
100 mm
largeur boîtier:
90 mm
profondeur boîtier:
36 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


