Siemens IBT - Sonde temp. plongeur CTN10k 150mm sans doigt de gant - QAE2130.015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - NTC
valeur de résistance - 10000 Ohm
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
indice de protection (IP) - IP42
sans fil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914048646
Réf. Sonepar
05669001347
Réf. Fournisseur
QAE2130.015
Réf. Commerciale
Siemens IBT
type de capteur:
NTC
valeur de résistance:
10000 Ohm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
indice de protection (IP):
IP42
sans fil:
Non
plage de mesure:
-30...-30 °C
avec doigt de gant séparé:
Non
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
dimension du filetage:
1/2 pouce
longueur d'enfichage:
150 mm
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
60 mm
largeur boîtier:
80 mm
profondeur boîtier:
31 mm