Siemens IBT - Sonde temp. plongeur LG-Ni1000 100mm - QAE9120.010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - Ni1000
valeur de résistance - 1000 Ohm
indice de protection (IP) - IP42
sans fil - Non
plage de mesure - -30...-30 °C
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625013462
Réf. Sonepar
05669501346
Réf. Fournisseur
QAE9120.010
Réf. Commerciale
Siemens IBT
type de capteur:
Ni1000
valeur de résistance:
1000 Ohm
indice de protection (IP):
IP42
sans fil:
Non
plage de mesure:
-30...-30 °C
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
longueur d'enfichage:
100 mm
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
60 mm
largeur boîtier:
80 mm
profondeur boîtier:
31 mm