Siemens IBT - Sonde temp. plongeur LG-Ni1000 100mm sans doigt de gant - QAE2121.010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - Ni1000
valeur de résistance - 1000 Ohm
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
indice de protection (IP) - IP42
sans fil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047625019730
Réf. Sonepar
05669001344
Réf. Fournisseur
QAE2121.010
Marque
Siemens IBT
type de capteur:
Ni1000
valeur de résistance:
1000 Ohm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
indice de protection (IP):
IP42
sans fil:
Non
plage de mesure:
-30...-30 °C
avec doigt de gant séparé:
Non
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
dimension du filetage:
1/2 pouce
longueur d'enfichage:
100 mm
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
60 mm
largeur boîtier:
80 mm
profondeur boîtier:
31 mm


