Siemens IBT - Sonde temp. plongeur Pt100 actif 100mm - QAE3075.010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de sortie - 4-20 mA
plage de mesure - 0...0 °C
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
longueur d'enfichage - 100 mm
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625019846
Réf. Sonepar
05669003092
Réf. Fournisseur
QAE3075.010
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
4-20 mA
plage de mesure:
0...0 °C
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
longueur d'enfichage:
100 mm
indice de protection (IP):
IP65
tension d'alimentation:
30 V
avec pile:
Non
avec affichage:
Non
avec doigt de gant séparé:
Oui
article de régulation de pression:
40
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
dimension du filetage:
1/2 pouce
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
92 mm
largeur boîtier:
69 mm
profondeur boîtier:
81 mm
Les Atouts de l'article:
QAE3075.010Avec tête de raccordement en aluminium moulé sous pression.Aucune gaine de protection requise.
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


