Siemens IBT - Sonde temp. plongeur Pt100 actif 160mm - QAE3075.016

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde temp. plongeur Pt100 actif 160mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • plage de mesure - 0...0 °C

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • longueur d'enfichage - 160 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625019853

Réf. Sonepar

05669003093

Réf. Fournisseur

QAE3075.016

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de sortie:

4-20 mA

plage de mesure:

0...0 °C

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

longueur d'enfichage:

160 mm

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation:

30 V

avec pile:

Non

avec affichage:

Non

avec doigt de gant séparé:

Oui

article de régulation de pression:

40

matériau doigt de gant:

acier inoxydable

dimension du filetage:

1/2 pouce

antidéflagration:

Non

hauteur boîtier:

92 mm

largeur boîtier:

69 mm

profondeur boîtier:

81 mm

Sonde temp. plongeur Pt100 actif 160mm