Siemens IBT - Sonde température ambiante LG-Ni1000 - QAA9020

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde température ambiante LG-Ni1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la température - 0...0 °C

  • type de capteur - Ni1000

  • sans fil - Non

  • type d'alimentation électrique - autre

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 42 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625013257

Réf. Sonepar

05669501325

Réf. Fournisseur

QAA9020

Réf. Commerciale

Siemens IBT

plage de mesure de la température:

0...0 °C

type de capteur:

Ni1000

sans fil:

Non

type d'alimentation électrique:

autre

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur boîtier:

100 mm

largeur boîtier:

90 mm

profondeur boîtier:

32 mm

Sonde température ambiante LG-Ni1000