Siemens IBT - Sonde température ambiante Pt1000 - QAA2012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - pièce
technologie - autre
plage de mesure de la température - 0...0 °C
avec matériau de fixation - Non
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914073518
Réf. Sonepar
05669001314
Réf. Fournisseur
QAA2012
Marque
Siemens IBT
lieu d'utilisation:
pièce
technologie:
autre
plage de mesure de la température:
0...0 °C
avec matériau de fixation:
Non
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
fixation du couvercle:
encliqueté
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Non
matériau élément:
autre
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Oui
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
PT1000
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
autre
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
température ambiante:
-25...65 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur boîtier:
100 mm
largeur boîtier:
90 mm
profondeur boîtier:
32 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


