Siemens IBT - Sonde température chemisée CTN3k - QAH11.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - à sangles
plage de mesure de la température - -20...-20 °C
avec matériau de fixation - Non
montage mural - Non
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914001108
Réf. Sonepar
05669400110
Réf. Fournisseur
QAH11.1
Réf. Commerciale
Siemens IBT
lieu d'utilisation:
à sangles
plage de mesure de la température:
-20...-20 °C
avec matériau de fixation:
Non
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Oui
montage de tube possible:
Oui
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Non
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Non
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Oui
longueur du câble:
2.5 m
longueur du capteur:
96 mm
élément de capteur de diamètre:
6 mm
matériau élément:
autre
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Oui
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
autre
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
1
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP54
hauteur boîtier:
7 mm
largeur boîtier:
26 mm
profondeur boîtier:
7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non