Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens IBT - Sonde température chemisée Pt1000 1,5m - QAP2012.150

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde température chemisée Pt1000 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • lieu d'utilisation - à sangles

  • plage de mesure de la température - -30...-30 °C

  • avec matériau de fixation - Non

  • montage mural - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914073426

Réf. Sonepar

05669001372

Réf. Fournisseur

QAP2012.150

Marque

Siemens IBT

lieu d'utilisation:

à sangles

plage de mesure de la température:

-30...-30 °C

avec matériau de fixation:

Non

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Oui

montage de tube possible:

Oui

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Non

avec boîtier:

Non

câble fixe sur capteur:

Oui

longueur du câble:

1.5 m

longueur du capteur:

60 mm

longueur d'enfichage:

100 mm

élément de capteur de diamètre:

6 mm

matériau élément:

acier inoxydable

mesure de température active:

Non

mesure passive de la température:

Oui

mesure de la température moyenne:

Non

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure du point de rosée:

Non

mesure des particules (PM):

Non

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

PT1000

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

nombre de signaux de sortie:

1

température ambiante:

-30...180 °C

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP65

hauteur boîtier:

6 mm

largeur boîtier:

40.5 mm

profondeur boîtier:

6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Sonde température chemisée Pt1000 1,5m