Siemens IBT - Sonde température fumées Pt1000 65mm - FGT-PT1000

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Sonde température fumées Pt1000 65mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de capteur - PT1000

  • plage de mesure - -20...-20 °C

  • vitesse max. de l’air - 5 m/s

  • longueur d'enfichage - 65 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625019532

Réf. Sonepar

05669001124

Réf. Fournisseur

FGT-PT1000

Marque

Siemens IBT

type de capteur:

PT1000

plage de mesure:

-20...-20 °C

vitesse max. de l’air:

5 m/s

longueur d'enfichage:

65 mm

indice de protection (IP):

IP65

valeur de résistance:

1000 Ohm

antidéflagration:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

30 mm

Sonde température fumées Pt1000 65mm

Les Atouts de l'article:

FGT-PT1000Pour la mesure de la température des gaz de combustion dans les conduits de fumée.

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.