Siemens IBT - Sonde température gaine Pt100 IP54 200mm - FK-TP/200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - conduit
plage de mesure de la température - -70...-70 °C
avec matériau de fixation - Non
montage mural - Non
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625019570
Réf. Sonepar
05669001127
Réf. Fournisseur
FK-TP/200
Marque
Siemens IBT
lieu d'utilisation:
conduit
plage de mesure de la température:
-70...-70 °C
avec matériau de fixation:
Non
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Oui
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Oui
avec boîtier:
Non
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Non
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Oui
câble fixe sur capteur:
Non
longueur du capteur:
200 mm
longueur d'enfichage:
200 mm
élément de capteur de diamètre:
6 mm
matériau élément:
acier inoxydable
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Oui
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
PT100
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur boîtier:
80 mm
largeur boîtier:
60 mm
profondeur boîtier:
83 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


