Siemens IBT - Sonde température plongeur 0..10V- 150mm - QAE2164.015

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde température plongeur 0..10V- 150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 0-10 V

  • plage de mesure - -10...-10 °C

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • longueur d'enfichage - 150 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625019747

Réf. Sonepar

05669001349

Réf. Fournisseur

QAE2164.015

Marque

Siemens IBT

signal de sortie:

0-10 V

plage de mesure:

-10...-10 °C

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

longueur d'enfichage:

150 mm

indice de protection (IP):

IP54

tension d'alimentation:

24 V

avec pile:

Non

avec affichage:

Non

avec doigt de gant séparé:

Non

article de régulation de pression:

10

matériau doigt de gant:

acier inoxydable

dimension du filetage:

1/2 pouce

antidéflagration:

Non

hauteur boîtier:

88 mm

largeur boîtier:

80 mm

profondeur boîtier:

39 mm

Sonde température plongeur 0..10V- 150mm