Siemens IBT - Sonde température plongeur 4..20mA 100mm - QAE2174.010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - 4-20 mA
plage de mesure - -10...-10 °C
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
longueur d'enfichage - 100 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047625019754
Réf. Sonepar
05669001350
Réf. Fournisseur
QAE2174.010
Marque
Siemens IBT
signal de sortie:
4-20 mA
plage de mesure:
-10...-10 °C
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
longueur d'enfichage:
100 mm
indice de protection (IP):
IP54
tension d'alimentation:
35 V
avec pile:
Non
avec affichage:
Non
avec doigt de gant séparé:
Non
article de régulation de pression:
10
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
dimension du filetage:
1/2 pouce
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
88 mm
largeur boîtier:
80 mm
profondeur boîtier:
39 mm


