Siemens IBT - Sonde température plongeur 465mm PN16 - QAE26.95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - Ni1000
valeur de résistance - 1000 Ohm
article de régulation de pression - 16
raccordement - filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
indice de protection (IP) - IP64
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625019815
Réf. Sonepar
05669001356
Réf. Fournisseur
QAE26.95
Réf. Commerciale
Siemens IBT
type de capteur:
Ni1000
valeur de résistance:
1000 Ohm
article de régulation de pression:
16
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
indice de protection (IP):
IP64
sans fil:
Non
plage de mesure:
-50...-50 °C
avec doigt de gant séparé:
Non
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
dimension du filetage:
1/4 pouce
longueur d'enfichage:
465 mm
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
14 mm
largeur boîtier:
500 mm
profondeur boîtier:
14 mm