Siemens IBT - Sonde température plongeur 65mm PN16 - QAE26.90

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde température plongeur 65mm PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de capteur - Ni1000

  • valeur de résistance - 1000 Ohm

  • article de régulation de pression - 16

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

  • indice de protection (IP) - IP64

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625019785

Réf. Sonepar

05669001353

Réf. Fournisseur

QAE26.90

Marque

Siemens IBT

type de capteur:

Ni1000

valeur de résistance:

1000 Ohm

article de régulation de pression:

16

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

indice de protection (IP):

IP64

sans fil:

Non

plage de mesure:

-50...-50 °C

avec doigt de gant séparé:

Non

matériau doigt de gant:

acier inoxydable

dimension du filetage:

1/4 pouce

longueur d'enfichage:

65 mm

antidéflagration:

Non

hauteur boîtier:

14 mm

largeur boîtier:

100 mm

profondeur boîtier:

14 mm

Sonde température plongeur 65mm PN16