Siemens IBT - Sonde température plongeur Pt1000 100mm - QAE1612.010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - PT1000
valeur de résistance - 1000 Ohm
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
indice de protection (IP) - IP42
sans fil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914086204
Réf. Sonepar
05669408620
Réf. Fournisseur
QAE1612.010
Réf. Commerciale
Siemens IBT
type de capteur:
PT1000
valeur de résistance:
1000 Ohm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
indice de protection (IP):
IP42
sans fil:
Non
plage de mesure:
-15...-15 °C
avec doigt de gant séparé:
Non
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
dimension du filetage:
1/2 pouce
longueur d'enfichage:
100 mm
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
72 mm
largeur boîtier:
56 mm
profondeur boîtier:
152.5 mm