Siemens IBT - Sonde température plongeur Pt1000 150mm sans doigt de gant - QAE2112.015

CopieCopie
Siemens IBT - Sonde température plongeur Pt1000 150mm sans doigt de gant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de capteur - PT1000

  • valeur de résistance - 1000 Ohm

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • indice de protection (IP) - IP42

  • sans fil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625019716

Réf. Sonepar

05669001341

Réf. Fournisseur

QAE2112.015

Réf. Commerciale

Siemens IBT

type de capteur:

PT1000

valeur de résistance:

1000 Ohm

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

indice de protection (IP):

IP42

sans fil:

Non

plage de mesure:

-30...-30 °C

avec doigt de gant séparé:

Non

matériau doigt de gant:

acier inoxydable

dimension du filetage:

1/2 pouce

longueur d'enfichage:

150 mm

antidéflagration:

Non

hauteur boîtier:

60 mm

largeur boîtier:

80 mm

profondeur boîtier:

31 mm

Sonde température plongeur Pt1000 150mm sans doigt de gant