Siemens IBT - Sondes température universelle 6mm 10m - WZU5-U6100

CopieCopie
Siemens IBT - Sondes température universelle 6mm  10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de capteur - autre

  • valeur de résistance - 500 Ohm

  • avec doigt de gant séparé - Non

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05669003506

Réf. Fournisseur

WZU5-U6100

Réf. Commerciale

Siemens IBT

type de capteur:

autre

valeur de résistance:

500 Ohm

avec doigt de gant séparé:

Non

antidéflagration:

Non

Sondes température universelle 6mm 10m