Siemens IBT - Switch dim actuator, 4 x AC 230 V,10 AX, 1?10 V - N 536D31

CopieCopie
Siemens IBT - Switch dim actuator, 4 x AC 230 V,10 AX, 1?10 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • interface 1-10 V - Oui

  • nombre d'entrées du capteur de lumière - 0

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914108678

Réf. Sonepar

05669410867

Réf. Fournisseur

N 536D31

Réf. Commerciale

Siemens IBT

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

interface 1-10 V:

Oui

nombre d'entrées du capteur de lumière:

0

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

6

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

Courant de coupure max. (charge résistive):

16 A

Puissance de coupure max.:

3680 W

nombre de sorties:

4

courant de commande max.:

106 mA

indice de protection (IP):

IP20

Switch dim actuator, 4 x AC 230 V,10 AX, 1?10 V