Siemens IBT - Té de réglage PN10 DN15 kvs 0..2,5 - ADN15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Té de réglage PN10 DN15 kvs 0..2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 15

  • type raccordement 1 - autre

  • article de régulation de pression - 10

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914026217

Réf. Sonepar

05669000976

Réf. Fournisseur

ADN15

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

DN 15

type raccordement 1:

autre

article de régulation de pression:

10

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur raccordement 1:

15 mm

diamètre nominal raccordement 2:

DN 15

diamètre extérieur raccordement 2:

15 mm

type raccordement 2:

autre

pression nominale de bride:

10

différence de pression max. à l'état ouvert:

0.6 bar

commande automatique du débit:

Non

valeur KV:

0...0

adapté à l'eau d'usage:

Non

convient pour l'eau de process:

Non

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Té de réglage PN10 DN15 kvs 0..2,5

Les Atouts de l'article:

ADN15Robinets d'arrêt avec fonction d'étranglement pour l'équilibrage hydraulique et fonction d'arrêt lors du démontage remplacement du radiateurRégulation de débit possibleMultiple de commande : 10

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.