Siemens IBT - Té de réglage PN10 DN20 kvs 0..3,0 - ADN20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 20
type raccordement 1 - autre
article de régulation de pression - 10
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914026231
Réf. Sonepar
05669000977
Réf. Fournisseur
ADN20
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 20
type raccordement 1:
autre
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
20 mm
diamètre nominal raccordement 2:
DN 20
diamètre extérieur raccordement 2:
20 mm
type raccordement 2:
autre
pression nominale de bride:
10
différence de pression max. à l'état ouvert:
0.6 bar
commande automatique du débit:
Non
valeur KV:
0...0
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour l'eau de process:
Non
température moyenne (permanente):
1...120 °C


