Siemens IBT - Tête thermostatique commande à distance - RTN81

CopieCopie
Siemens IBT - Tête thermostatique commande à distance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement à la vanne - M30 x 1,0

  • élément de régulation - autre

  • plage de réglage - 8...8 °C

  • couleur - autre

  • compatible avec vanne radiateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914025920

Réf. Sonepar

05669001511

Réf. Fournisseur

RTN81

Réf. Commerciale

Siemens IBT

raccordement à la vanne:

M30 x 1,0

élément de régulation:

autre

plage de réglage:

8...8 °C

couleur:

autre

compatible avec vanne radiateur:

Non

protection contre le vandalisme:

Non

avec dispositif antivol:

Non

blocage / limitation de la plage de réglage:

Oui

avec verrouillage mécanique au zéro:

Non

supporte le gel:

Oui

programmateur horaire:

Non

numéro RAL:

9016

Tête thermostatique commande à distance